text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Scie cloche D. de la scie 37 mm prof. de coupe 4 mm garniture carbure avec foret


Partie plate. Les arêtes de coupe en carbure permettent un réaffûtage multiple.. Foret à centrer interchangeable. Ressort éjecteur pour la carotte de forage pour des épaisseurs de matériau jusqu’à 4 mm pour les aciers non alliés. Acier inoxydable jusqu’à 2 mm d’épaisseur. À partir de 31 mm de Ø avec support de logement spécialement trempé. Corps de forage 12 mm. Profondeur de coupe 4 mm. Mandrin Ø 13 mm

Numéro d'article 4M013830
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Partie plate. Les arêtes de coupe en carbure permettent un réaffûtage multiple.. Foret à centrer interchangeable. Ressort éjecteur pour la carotte de forage pour des épaisseurs de matériau jusqu’à 4 mm pour les aciers non alliés. Acier inoxydable jusqu’à 2 mm d’épaisseur. À partir de 31 mm de Ø avec support de logement spécialement trempé. Corps de forage 12 mm. Profondeur de coupe 4 mm. Mandrin Ø 13 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M013830
EAN 4015448953302
UBB 500751238808
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 2000800062
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.