text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Scie cloche D. de la scie 30 mm prof. de coupe 38 mm 4/6 dent combinée HSS-Bi-mé


HSS bi-métal. La construction incassable des scies cloches bi-métal est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, le cuivre, le bronze, l’aluminium et le bois. Les scies de toutes les dimensions sont dotées d’une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm. Les mandrins d’entraînement correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses manuelles ou stationnaires Livraison sans mandrin

Objednací číslo 2M705608
Diamètre de l'alésage 30
Profondeur de coupe (mm) 38
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Oui
Baleno po 1

Specifikace

Diamètre de l'alésage 30
Profondeur de coupe (mm) 38
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Oui
Marque Tecwerk

Popis

HSS bi-métal. La construction incassable des scies cloches bi-métal est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, le cuivre, le bronze, l’aluminium et le bois. Les scies de toutes les dimensions sont dotées d’une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm. Les mandrins d’entraînement correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses manuelles ou stationnaires Livraison sans mandrin

Čísla materiálu

Objednací číslo 2M705608
EAN 4015448961680
UBB 500751311985
UNSPSC 27112802
Výrobní číslo položky 2000814616
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.