text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Scie cloche D. de la scie 21 mm prof. de coupe 38 mm HSS-Co8 sans accessoires TW


Acier rapide Co8. La construction incassable des scies cloches bi-métal est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, les aciers VA et à outils, le cuivre, le bronze, l’aluminium et le bois. Les scies de toutes les dimensions sont dotées d’une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm. Les mandrins d’entraînement correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses manuelles ou stationnaires Livraison sans mandrin

Numéro d'article 6Y780127
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co8. La construction incassable des scies cloches bi-métal est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, les aciers VA et à outils, le cuivre, le bronze, l’aluminium et le bois. Les scies de toutes les dimensions sont dotées d’une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm. Les mandrins d’entraînement correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses manuelles ou stationnaires Livraison sans mandrin

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y780127
EAN 4015448953982
UBB 500751245084
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 2000800199
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.