text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Rouleau de renvoi D. de la roue 75 mm cap. charge 75 kg avec plaque à visser cao


Roulette d’appareil. Boîtier en tôle d’acier galvanisé bleu. Insensible à la corrosion. Double rangée de billes dans la tête de fourche. Pneus en caoutchouc thermoplastique (gris). Sur jante en plastique. Roulement à billes. Avec fixation de plaque

Numéro d'article 5S836282
Largeur 25
Diamètre de l'alésage 75
Charge utile 75
Exécution roue Autre
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 25
Diamètre de l'alésage 75
Charge utile 75
Exécution roue Autre
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Palier Roulement à billes
Marque Tecwerk

La description

Roulette d’appareil. Boîtier en tôle d’acier galvanisé bleu. Insensible à la corrosion. Double rangée de billes dans la tête de fourche. Pneus en caoutchouc thermoplastique (gris). Sur jante en plastique. Roulement à billes. Avec fixation de plaque

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S836282
EAN 4015448943259
UBB 500751164541
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant 2000276018
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.