text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Roue à lamelles D.40xH20 mm granulation 60 corindon D. de la tige 6 mm


Meule de haute qualité avec des lamelles en tissu revêtu de corindon. Liant résine synthétique. Utilisation universelle. Pour usiner pièces moulées, rayons et surfaces difficilement accessibles dans la construction d’outils, d’appareils et de conteneurs. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 1Y909887
Vitesse de rotation max. (1/min) 19100
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Type de particule Corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 19100
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Type de particule Corundum
Marque Tecwerk

La description

Meule de haute qualité avec des lamelles en tissu revêtu de corindon. Liant résine synthétique. Utilisation universelle. Pour usiner pièces moulées, rayons et surfaces difficilement accessibles dans la construction d’outils, d’appareils et de conteneurs. Ø de la tige de 6 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y909887
EAN 4015448981442
UBB 500751482422
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 2000841458
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.