text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Projecteur à LED 50 W 3660 lm 5 m H07RN-F 3 x 1 mm² IP65


Lampe à LED SMD mobile High Power pour l’éclairage de grandes surfaces. Éclairage immédiatement lumineux, durée de vie extrêmement longue de la LED SMD. Boîtier en fonte d’aluminium moulée sous pression. Bâti stable en tubes d’acier avec une poignée en plastique de forme ergonomique

Numéro d'article 5K724995
Couleur Blanc
Longueur (m) 300
Degré de protection (IP) IP65
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Longueur (m) 300
Degré de protection (IP) IP65
Marque Tecwerk

La description

Lampe à LED SMD mobile High Power pour l’éclairage de grandes surfaces. Éclairage immédiatement lumineux, durée de vie extrêmement longue de la LED SMD. Boîtier en fonte d’aluminium moulée sous pression. Bâti stable en tubes d’acier avec une poignée en plastique de forme ergonomique

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K724995
EAN 4015448818120
UBB 500751911503
UNSPSC 32111503
N° Article du fabricant 2000873344
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.