text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Tecwerk Projecteur à LED 50 W 3660 lm 2 m H05RN-F 3 x 1 mm² IP65


Boîtier léger et robuste en aluminium moulé sous pression. Diffusion spéciale de la lumière pour un éclairage de grande surface. Boîtier en aluminium moulé sous pression. Angle de rayonnement large de 120°

Numéro d'article 7Z238379
Couleur Blanc
Longueur (mm) 230
Degré de protection (IP) IP65
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Longueur (mm) 230
Degré de protection (IP) IP65
Marque Tecwerk

La description

Boîtier léger et robuste en aluminium moulé sous pression. Diffusion spéciale de la lumière pour un éclairage de grande surface. Boîtier en aluminium moulé sous pression. Angle de rayonnement large de 120°

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z238379
EAN 4015448818106
UBB 500751911354
UNSPSC 32111503
N° Article du fabricant 2000873341
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.