text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Porte-embout 1/4 po. F 6,3 1/4 po. C 6,3 aimant, circlip longueur 75 mm


Avec douille en acier spécial, puissant aimant permanent et circlip Entraînement : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce), DIN 3126 : ISO 1173, E 6,3 Empreinte : Six pans mâles de 6,3 mm (1/4 pouce), DIN 3126 : ISO 1173, C 6,3

Numéro d'article 9D548423
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Avec douille en acier spécial, puissant aimant permanent et circlip Entraînement : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce), DIN 3126 : ISO 1173, E 6,3 Empreinte : Six pans mâles de 6,3 mm (1/4 pouce), DIN 3126 : ISO 1173, C 6,3

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D548423
EAN 4015448973133
UBB 500751411306
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 2000829593
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.