text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Niveau à bulles 40 cm aluminium argent avec aimant ± 0,5 mm/m


En aluminium. Avec aimants de fixation puissants. Surface thermolaquée argent. Fiole horizontale agrandie pour une reconnaissance plus rapide du résultat de la mesure. Surface de mesure fraisée. Fiole à miroir brevetée - vue plongeante sur la fiole verticale. Précision de mesure en position normale ± 0,5 mm/m, ± 0,75 mm/m en position inversée

Numéro d'article 8T342174
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

En aluminium. Avec aimants de fixation puissants. Surface thermolaquée argent. Fiole horizontale agrandie pour une reconnaissance plus rapide du résultat de la mesure. Surface de mesure fraisée. Fiole à miroir brevetée - vue plongeante sur la fiole verticale. Précision de mesure en position normale ± 0,5 mm/m, ± 0,75 mm/m en position inversée

Numéros d'articles

Numéro d'article 8T342174
EAN 4015448818373
UBB 500751541904
UNSPSC 27111802
N° Article du fabricant 2000857175
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.