text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Micromètre DIN 863/1 50-75 mm D. de la broche 6,5 mm


Broche trempée. Filetage rectifié. Pièces de lecture chromées mates. Surfaces de mesure en carbure. Avec coque isolante et accouplement à friction. Ø de la broche 6,5 mm. Côte 0,5 mm À partir de 25 mm, livraison avec étalons de réglage

Numéro d'article 8N672591
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Broche trempée. Filetage rectifié. Pièces de lecture chromées mates. Surfaces de mesure en carbure. Avec coque isolante et accouplement à friction. Ø de la broche 6,5 mm. Côte 0,5 mm À partir de 25 mm, livraison avec étalons de réglage

Numéros d'articles

Numéro d'article 8N672591
EAN 4015448987710
UBB 500751527648
UNSPSC 81141503
N° Article du fabricant 2000851153
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.