Disques d'ébavurage
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
9N783475
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
Tecwerk Meule à ébarber D180xS8 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9N783475
Épaisseur (mm)
8
Vitesse de rotation max. (1/min)
8500
Diamètre de disque (mm)
180
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Tecwerk
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Épaisseur (mm)
8
Vitesse de rotation max. (1/min)
8500
Diamètre de disque (mm)
180
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9N783475
EAN
4015448981343
UBB
500751481432
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
2000841322