Disques d'ébavurage
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
5Y507875
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
TECWERK Meule à ébarber D125xS7mm coudée INOX/acier perçage de 22,23 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5Y507875
Application
Meulage
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
7
Vitesse de rotation max. (1/min)
12250
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'asphalte
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Meulage
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
7
Vitesse de rotation max. (1/min)
12250
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'asphalte
Non
Adapté à la brique
Non
Adapté au béton
Non
Adapté au béton/bloc de béton
Non
Adapté au béton armé
Non
Adapté aux tubes en fonte
Non
Adapté à la riche dure
Non
Adapté au grès calcaire
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté au métal
Oui
Adapté à la pierre naturelle
Non
Adapté à l'argile réfractaire
Non
Adapté au béton désactivé
Non
Adapté à la tuile
Non
Disque diamanté
Non
Diamètre de l'alésage
22.23
Adapté au bois
Non
Roue de cuvette
Non
Type de particule
Autre
Dispositif de maintien X-Lock
Non
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Y507875
EAN
4015448987314
UBB
500751524181
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
2000845003