Disques d'ébavurage
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
5T064561
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
TECWERK Meule à ébarber D125xép.6 mm contre-coudé aluminium perçage 22,23 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5T064561
Épaisseur (mm)
6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Tecwerk
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Épaisseur (mm)
6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5T064561
EAN
4015448979425
UBB
500751465435
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
2000840057