text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Mallette à outils en tôle d'acier non équipé L extérieure 690P360xH310 mm TECWER


En tôle d’acier de qualité. Thermolaquée bleu. Grandes poignées. Intérieur garni de panneaux de fibres durs (4 mm d’épaisseur). Insert amovible pour outils. Intérieur du couvercle avec compartiment pour plans etc.. Une butée peut maintenir le couvercle ouvert. Verrouillable avec un cadenas (non fourni dans le contenu de la livraison)

Numéro d'article 7F556098
Couleur Bleu
Largeur 690
Modèle Coffre
Hauteur 310
Profondeur 344
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Largeur 690
Modèle Coffre
Hauteur 310
Profondeur 344
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Avec serrure Oui
Marque Tecwerk

La description

En tôle d’acier de qualité. Thermolaquée bleu. Grandes poignées. Intérieur garni de panneaux de fibres durs (4 mm d’épaisseur). Insert amovible pour outils. Intérieur du couvercle avec compartiment pour plans etc.. Une butée peut maintenir le couvercle ouvert. Verrouillable avec un cadenas (non fourni dans le contenu de la livraison)

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F556098
EAN 4015448835998
UBB 500751902288
UNSPSC 24112401
N° Article du fabricant 2000871200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.