Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5C383392
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
TECWERK Taraud de machine DIN 376B UNIVERSAL M20x2,5 mm HSS-Co vaporisé 6H
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5C383392
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
45779
Dimension du filetage
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
45779
Dimension du filetage
20
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C383392
EAN
4015448819301
UBB
500751871335
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867686