Tarauds machine
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Taraudage
Tarauds machine
4T279266
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
TECWERK Taraud de machine DIN 371C UNIVERSAL M10x1,5 mm HSS-Co vaporisé 6H
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4T279266
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
45778
Dimension du filetage
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
45778
Dimension du filetage
10
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Filetage gauche
Non
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4T279266
EAN
4015448819363
UBB
500751871905
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867692