text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Mèche hélicoïdale à bois de machines D. 8,0 mm longueur totale 117 mm acier CV


Acier CV. Tige cylindrique. Avec dépouille continue à la fraise, pointe de centrage et ébaucheurs

Numéro d'article 0C632297
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 8
Système d'enregistrement Autre
Adapté au bois Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 8
Diamètre d'arbre (mm) 8
Système d'enregistrement Autre
Adapté au bois Oui
Matière de coupe Acier chrome vanadium
Forme de la tige Cylindrique
Marque Tecwerk

La description

Acier CV. Tige cylindrique. Avec dépouille continue à la fraise, pointe de centrage et ébaucheurs

Numéros d'articles

Numéro d'article 0C632297
EAN 4015448582731
UBB 500751742064
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000863108
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.