Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9A971975
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
Tecwerk Mèche hélicoïdale à bois de machines D. 16,0 mm longueur totale 162 mm acier CV
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Acier CV. Tige cylindrique. Avec dépouille continue à la fraise, pointe de centrage et ébaucheurs
Description complète
Numéro d'article
9A971975
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
10
Système d'enregistrement
Autre
Adapté au bois
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
162
Diamètre du foret (mm)
16
Diamètre d'arbre (mm)
10
Système d'enregistrement
Autre
Adapté au bois
Oui
Matière de coupe
Acier chrome vanadium
Forme de la tige
Cylindrique
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acier CV. Tige cylindrique. Avec dépouille continue à la fraise, pointe de centrage et ébaucheurs
Numéros d'articles
Numéro d'article
9A971975
EAN
4015448582779
UBB
500751742486
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
2000863116