text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Lame de scie circulaire à métaux forme de la dent C D. de la lame de scie 350 mm


HSS. Traitée à la vapeur pour protéger des adhérences de matière. Pour les matériaux au fer et à l’acier Forme de la dent C : denture crochet avec dents ébaucheuses et finisseuses

Numéro d'article 8W666340
Diamètre de la lame de scie (mm) 350
Denture (mm) 6
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Largeur de coupe (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de la lame de scie (mm) 350
Denture (mm) 6
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Largeur de coupe (mm) 3
Nombre de dents 180

La description

HSS. Traitée à la vapeur pour protéger des adhérences de matière. Pour les matériaux au fer et à l’acier Forme de la dent C : denture crochet avec dents ébaucheuses et finisseuses

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W666340
EAN 4015448960591
UBB 500751302737
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 2000814210
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.