text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Jeu de tarauds à main DIN 5157 G 3/8 po. HSS ISO 228 2 pièces


HSS. Filetage du tuyau Whitworth G. Selon DIN ISO 228. Coupe à droite. Pour trous débouchants et borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ

Numéro d'article 8Y524959
Nombre de parties 2
Diamètre (mm) 15.3-15.3
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de parties 2
Diamètre (mm) 15.3-15.3
Marque Tecwerk

La description

HSS. Filetage du tuyau Whitworth G. Selon DIN ISO 228. Coupe à droite. Pour trous débouchants et borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Y524959
EAN 4015448639657
UBB 500751836114
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867094
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.