text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Tecwerk Jeu de tarauds à main DIN 2181 M6 x 0,75 mm HSS ISO2 (6H) 2 pièces


HSS. Filetage métrique fin ISO MF. Norme DIN 13. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour trous débouchants et borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à 900 N/mm² environ

Numéro d'article 8F042529
Nombre de parties 2
Diamètre (mm) 5.25-5.25
Taille du filetage (métrique) 45814
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de parties 2
Diamètre (mm) 5.25-5.25
Taille du filetage (métrique) 45814
Marque Tecwerk

La description

HSS. Filetage métrique fin ISO MF. Norme DIN 13. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour trous débouchants et borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à 900 N/mm² environ

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F042529
EAN 4015448639381
UBB 500751833715
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867056
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.