text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Jeu de forets hélicoïdaux DIN 338 Type TFL d. nominal 1-13x0,5 mm HSS-Co5 nitrur


Acier rapide Co5. Nitruré par fibres (à partir d’un Ø de 3 mm). Norme DIN 338. Type TFL. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Très grande capacité de charge thermique. Grâce à une rainure spéciale, convient pour les cas de mauvaise évacuation des copeaux ou pour des profondeurs de perçage plus importantes jusqu’à 8xD. Pour le perçage d’aciers antirouille, d’aciers alliés et non alliés (aciers de construction / de décolletage / de traitement / de cémentation / de nitruration / d’outils / de travail rapide et de ressorts) jusqu’à 1 300 N/mm², de fonte, de cuivre, de laiton, d’aluminium et de plastique Qualité industrielle

Numéro d'article 3J434399
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co5. Nitruré par fibres (à partir d’un Ø de 3 mm). Norme DIN 338. Type TFL. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Très grande capacité de charge thermique. Grâce à une rainure spéciale, convient pour les cas de mauvaise évacuation des copeaux ou pour des profondeurs de perçage plus importantes jusqu’à 8xD. Pour le perçage d’aciers antirouille, d’aciers alliés et non alliés (aciers de construction / de décolletage / de traitement / de cémentation / de nitruration / d’outils / de travail rapide et de ressorts) jusqu’à 1 300 N/mm², de fonte, de cuivre, de laiton, d’aluminium et de plastique Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 3J434399
EAN 4015448818038
UBB 500751740811
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000863071
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.