text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Jeu de clés à douille 18 pièces 1/4 po. ouverture de clé 4-14 mm nombre de dents


Carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 pouce). En acier chrome-vanadium. Chromé mat. Embouts de clé à douille avec moletage anti-dérapant. Cliquet réversible à levier avec poignée à 2 composants et fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton. Insert bicolore pour contrôler facilement que l’outil est complet Contenu : 1 cliquet réversible à levier (20 dents) 1 embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm 1 rallonge dans chacune des tailles 50 / 150 mm 1 poignée emmanchée carrée 1 cardan 1 coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 10,0 mm (3/8 pouce) à 6,3 mm (1/4 pouce))

Numéro d'article 4Y424359
Traitement de surface Chromé
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 18
Nombre total d'outils 18
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 18
Nombre total d'outils 18
Dimension de raccordement (mm) 45722
Nombre de clés à douille hexagonales 12
Avec cliquet Oui
Marque Tecwerk

La description

Carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 pouce). En acier chrome-vanadium. Chromé mat. Embouts de clé à douille avec moletage anti-dérapant. Cliquet réversible à levier avec poignée à 2 composants et fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton. Insert bicolore pour contrôler facilement que l’outil est complet Contenu : 1 cliquet réversible à levier (20 dents) 1 embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm 1 rallonge dans chacune des tailles 50 / 150 mm 1 poignée emmanchée carrée 1 cardan 1 coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 10,0 mm (3/8 pouce) à 6,3 mm (1/4 pouce))

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Y424359
EAN 4015448965732
UBB 500751344242
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 2000821182
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.