text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise sur tige ZYA D. 12 mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm carbure engrènement


Carbure. Avec denture croisée (selon DIN MX). Ø de la tige 6 mm

Numéro d'article 5V670428
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Croix
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Tecwerk

La description

Carbure. Avec denture croisée (selon DIN MX). Ø de la tige 6 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V670428
EAN 4015448599708
UBB 500751895508
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000868644
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.