Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
3X734653
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
TECWERK Fraise sur tige WRC Special Steel D. 10 mm L. tête 20 mm D. de la tige 6mm carbu
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3X734653
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
20
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Crantage
Croix
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
20
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
10
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3X734653
EAN
4015448611301
UBB
500751898247
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
2000868769