text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Fraise sur tige WRC D. 8 mm L. tête 18 mm D. de la tige 6 mm carbure engrènement


Numéro d'article 4I315140
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I315140
EAN 4015448599722
UBB 500751895763
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000868662
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.