Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
1K579529
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
Tecwerk Fraise sur tige WRC D. 12 mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm carbure engrènement
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Carbure. Avec denture croisée (selon DIN MX). Ø de la tige 6 mm
Description complète
Numéro d'article
1K579529
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Croix
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Carbure. Avec denture croisée (selon DIN MX). Ø de la tige 6 mm
Numéros d'articles
Numéro d'article
1K579529
EAN
4015448599753
UBB
500751895920
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
2000868664