text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise sur tige SPG INOX D. 10 mm L. tête 20 mm D. de la tige 6mm carbure engrèn


Carbure. Avec une denture normale. Type INOX. Ø de la tige 6 mm. Pour l’utilisation dans l’acier inoxydable, les matériaux ferritiques, austénitiques et martenitiques

Numéro d'article 2T757541
Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 20
Crantage Autre
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Marque Tecwerk

La description

Carbure. Avec une denture normale. Type INOX. Ø de la tige 6 mm. Pour l’utilisation dans l’acier inoxydable, les matériaux ferritiques, austénitiques et martenitiques

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T757541
EAN 4015448599364
UBB 500751892463
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000868070
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.