Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
8X815414
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
Tecwerk Fraise sur tige SPG D. 12 mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm carbure engrènement
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8X815414
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
SPG
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8X815414
EAN
4015448599821
UBB
500751896670
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
2000868703