Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
1U696315
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
TECWERK Fraise sur tige SKM D. 6 mm L. tête 13 mm D. de la tige 3 mm carbure engrènement
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1U696315
Forme de la tête
Conique, en pointe
Longueur totale (mm)
43
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
13
Crantage
Autre
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Conique, en pointe
Longueur totale (mm)
43
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
13
Crantage
Autre
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
SKM
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1U696315
EAN
4015448599623
UBB
500751894774
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
2000868335