Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
1V752302
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
TECWERK Fraise sur tige SKM D. 12 mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm carbure engrènement
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1V752302
Forme de la tête
Conique, en pointe
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Conique, en pointe
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
SKM
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1V752302
EAN
4015448599920
UBB
500751897587
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
2000868762