text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise deux tailles DIN 844 type NR D. nominal 20 mm L. de garniture 52 mm HSS-C


Acier rapide Co5. Norme DIN 844. Type NR. Tranchant multiple. Modèle court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Profil croisé dépouillé. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu

Numéro d'article 0F613803
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co5. Norme DIN 844. Type NR. Tranchant multiple. Modèle court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Profil croisé dépouillé. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F613803
EAN 4015448592204
UBB 500751818880
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000866434
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.