text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise deux tailles DIN 844 type N D. nominal 8 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B


HSS-Co PM. Revêtu ALCRONA. Norme DIN 844. Type N. Quatre tranchants. Modèle court. Coupe au centre. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage des matériaux à solidité faible ou moyenne jusqu’à env. 1000 N/mm². Réduction des vibrations grâce à une répartition inégale des lames. Meilleure rigidité de l’outil grâce à la base conique de la cannelure

Numéro d'article 3G840915
Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 69
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 69
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co PM. Revêtu ALCRONA. Norme DIN 844. Type N. Quatre tranchants. Modèle court. Coupe au centre. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage des matériaux à solidité faible ou moyenne jusqu’à env. 1000 N/mm². Réduction des vibrations grâce à une répartition inégale des lames. Meilleure rigidité de l’outil grâce à la base conique de la cannelure

Numéros d'articles

Numéro d'article 3G840915
EAN 4015448638988
UBB 500751796920
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000866033
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.