text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise deux tailles DIN 844 type N D. nominal 3 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de


Acier rapide Co8. Norme DIN 844. Type N. Quatre tranchants. Modèle court. Coupe au centre. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1000 N/mm² avec outil revêtu

Numéro d'article 6U153111
Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 14
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 14
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co8. Norme DIN 844. Type N. Quatre tranchants. Modèle court. Coupe au centre. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1000 N/mm² avec outil revêtu

Numéros d'articles

Numéro d'article 6U153111
EAN 4015448591597
UBB 500751813345
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000866322
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.