text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise deux tailles DIN 844 type HR D. nominal 12 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835


HSS-Co PM. Revêtu ALCRONA. Norme DIN 844. Type HR. Quatre tranchants. Modèle court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux d’une solidité jusqu’à environ 1 400 N/mm². Meilleure rigidité de l’outil grâce à la base conique de la cannelure

Numéro d'article 8Z255621
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co PM. Revêtu ALCRONA. Norme DIN 844. Type HR. Quatre tranchants. Modèle court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux d’une solidité jusqu’à environ 1 400 N/mm². Meilleure rigidité de l’outil grâce à la base conique de la cannelure

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z255621
EAN 4015448589990
UBB 500751798900
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000866061
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.