Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
6C956286
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
Tecwerk Fraise deux tailles DIN 6527 L Type HR D. nominal 6 mm long. de garniture - mm V
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6C956286
Modèle
Fraise à rainer
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
16
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Fraise à rainer
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
16
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6C956286
EAN
4015448593102
UBB
500751826966
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
2000866621