text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise deux tailles DIN 6527 L INOX HPC D. nominal 16 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB n


Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. DIN 6527 L (similaire). Type INOX/HPC. Quatre tranchants. Longue. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec queue cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison irrégulière. Graduation inégale. Coupe à droite. Dégagée à partit d’un Ø nominal : 6 mm

Numéro d'article 8B053450
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 92
Diamètre d'arbre (mm) 16
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 42
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 92
Diamètre d'arbre (mm) 16
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 42
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 16
Marque Tecwerk

La description

Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. DIN 6527 L (similaire). Type INOX/HPC. Quatre tranchants. Longue. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec queue cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison irrégulière. Graduation inégale. Coupe à droite. Dégagée à partit d’un Ø nominal : 6 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B053450
EAN 4015448954781
UBB 500751251827
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000806540
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.