text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 3 mm insert length 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB


Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. DIN 6527 L (similaire). Type HPC. Quatre tranchants. Long. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec tige cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison irrégulière. Graduation inégale. Coupe à droite. Dégagée à partit d’un Ø nominal : 6 mm

Artikelnummer 6B312977
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 8
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 3

Beschreibung

Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. DIN 6527 L (similaire). Type HPC. Quatre tranchants. Long. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec tige cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison irrégulière. Graduation inégale. Coupe à droite. Dégagée à partit d’un Ø nominal : 6 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 6B312977
EAN 4015448954569
UBB 500751249953
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 2000806512
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.