text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise deux tailles DIN 6527 L HPC D. nominal 20 mm L. de garniture 53 mm VHM Ti


Solid carbide. Universal finest grain. TiAlN-coated. DIN 6527 L (similar). Type UNI/HPC. Four-tipped core drill. Long. 45° protective chamfer. Centre cut. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. Unequal pitch. Unequal partition. Right-hand cutting. Neck free grinding from nominal Ø 6 mm

Numéro d'article 5K628575
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Solid carbide. Universal finest grain. TiAlN-coated. DIN 6527 L (similar). Type UNI/HPC. Four-tipped core drill. Long. 45° protective chamfer. Centre cut. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. Unequal pitch. Unequal partition. Right-hand cutting. Neck free grinding from nominal Ø 6 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K628575
EAN 4015448954675
UBB 500751250910
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000806522
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.