text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise deux tailles DIN 6527 L D. nominal 5 mm L. de garniture 19 mm VHM TiAlN D


Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. DIN 6527 L. Type N/HPC. Quatre tranchants. Long. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec tige cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison irrégulière. Coupe à droite. Dégagé. Pour un usinage faible en vibrations, adapté à l’ébauche et à la finition. Utilisable de manière universelle pour fraiser l’acier, la fonte d’acier, la fonte grise, la fonte malléable, les aciers Cr-Ni, les métaux non-ferreux, l’aluminium à forte teneur en silicium et les matières abrasives grâce à sa géométrie et son revêtement inédits

Numéro d'article 2O192254
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. DIN 6527 L. Type N/HPC. Quatre tranchants. Long. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec tige cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison irrégulière. Coupe à droite. Dégagé. Pour un usinage faible en vibrations, adapté à l’ébauche et à la finition. Utilisable de manière universelle pour fraiser l’acier, la fonte d’acier, la fonte grise, la fonte malléable, les aciers Cr-Ni, les métaux non-ferreux, l’aluminium à forte teneur en silicium et les matières abrasives grâce à sa géométrie et son revêtement inédits

Numéros d'articles

Numéro d'article 2O192254
EAN 4015448592600
UBB 500751822411
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000866523
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.