Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
4K173603
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
TECWERK Fraise deux tailles DIN 6527 L D. nominal 3 mm L. de garniture 14 mm VHM TiAlN D
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4K173603
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
14
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
14
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
3
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4K173603
EAN
4015448592587
UBB
500751822254
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
2000866521