Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
6C770626
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
Tecwerk Fraise deux tailles DIN 6527 K type N/HPC D. nominal 12 mm Long. garnit. 26 mm V
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6C770626
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
73
Diamètre d'arbre (mm)
12
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
26
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
73
Diamètre d'arbre (mm)
12
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
26
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6C770626
EAN
4015448592358
UBB
500751820274
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
2000866487