text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise deux tailles D. nominal 20 mm L. de garniture 75 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB


Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. Norme d’usine. Type N. Tranchant multiple. Extra long. Longueur de lame 3xD. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec queue cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison irrégulière. Coupe à droite. Dégagé. Pour un usinage faible en vibrations, adapté à l’ébauche et à la finition. Utilisable de manière universelle pour fraiser l’acier, la fonte d’acier, la fonte grise, la fonte malléable, les aciers Cr-Ni, les métaux non-ferreux, l’aluminium à forte teneur en silicium et les matières abrasives grâce à sa géométrie et son revêtement inédits

Numéro d'article 8B030245
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. Norme d’usine. Type N. Tranchant multiple. Extra long. Longueur de lame 3xD. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec queue cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison irrégulière. Coupe à droite. Dégagé. Pour un usinage faible en vibrations, adapté à l’ébauche et à la finition. Utilisable de manière universelle pour fraiser l’acier, la fonte d’acier, la fonte grise, la fonte malléable, les aciers Cr-Ni, les métaux non-ferreux, l’aluminium à forte teneur en silicium et les matières abrasives grâce à sa géométrie et son revêtement inédits

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B030245
EAN 4015448592884
UBB 500751824987
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000866569
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.