Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
1K880082
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
TECWERK Fraise à rayon plein D. nominal 10 mm L. de garniture 21 mm HSS-Co8 TiCN DIN 183
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1K880082
Modèle
Fraise torique
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
10
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
21
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Fraise torique
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
10
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
21
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
10
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1K880082
EAN
4015448592969
UBB
500751825711
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
2000866606