Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
8G216163
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
Tecwerk Fraise à rainurer DIN 844 Typ W D. nominal 8 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de lam
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8G216163
Modèle
Fraise à rainurer
Longueur totale (mm)
69
Diamètre d'arbre (mm)
10
Durée de travail (mm)
25
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Fraise à rainurer
Longueur totale (mm)
69
Diamètre d'arbre (mm)
10
Durée de travail (mm)
25
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8G216163
EAN
4015448591290
UBB
500751810606
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
2000866280