Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
0L199261
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
Tecwerk Fraise à rainurer DIN 844 Typ W D. nominal 4 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de lam
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0L199261
Modèle
Fraise à rainurer
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
17
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Fraise à rainurer
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
17
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
4
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0L199261
EAN
4015448591245
UBB
500751810291
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
2000866274