Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
9Z702033
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
Tecwerk Fraise à rainurer DIN 6527 L type N D. nominal 4 mm L. de garniture 12 mm VHM Ti
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9Z702033
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
12
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
12
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
4
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Z702033
EAN
4015448590651
UBB
500751804922
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
2000866195