text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise à rainurer DIN 6527 L type N D. nominal 20 mm L. de garniture 50 mm VHM T


Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. DIN 6527 L. Type N. Deux tranchants. Longue. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec queue cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison dynamique. Coupe à droite. Dégagé. Pour un usinage faible en vibrations, adapté à l’ébauche et à la finition. Utilisable de manière universelle pour fraiser l’acier, la fonte d’acier, la fonte grise, la fonte malléable, les aciers Cr-Ni, les métaux non-ferreux, l’aluminium à forte teneur en silicium et les matières abrasives grâce à sa géométrie et son revêtement inédits

Numéro d'article 9C677388
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. DIN 6527 L. Type N. Deux tranchants. Longue. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec queue cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison dynamique. Coupe à droite. Dégagé. Pour un usinage faible en vibrations, adapté à l’ébauche et à la finition. Utilisable de manière universelle pour fraiser l’acier, la fonte d’acier, la fonte grise, la fonte malléable, les aciers Cr-Ni, les métaux non-ferreux, l’aluminium à forte teneur en silicium et les matières abrasives grâce à sa géométrie et son revêtement inédits

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C677388
EAN 4015448590798
UBB 500751806174
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000866207
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.