text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise à rainurer DIN 6527 K type N D. nominal 16 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB nombr


Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. DIN 6527 K. Type N. Trois tranchants. Modèle court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec queue cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison irrégulière. Coupe à droite. Dégagé. Pour un usinage faible en vibrations, adapté à l’ébauche et à la finition. Utilisable de manière universelle pour fraiser l’acier, la fonte d’acier, la fonte grise, la fonte malléable, les aciers Cr-Ni, les métaux non-ferreux, l’aluminium à forte teneur en silicium et les matières abrasives grâce à sa géométrie et son revêtement inédits

Numéro d'article 8M985480
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. DIN 6527 K. Type N. Trois tranchants. Modèle court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec queue cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison irrégulière. Coupe à droite. Dégagé. Pour un usinage faible en vibrations, adapté à l’ébauche et à la finition. Utilisable de manière universelle pour fraiser l’acier, la fonte d’acier, la fonte grise, la fonte malléable, les aciers Cr-Ni, les métaux non-ferreux, l’aluminium à forte teneur en silicium et les matières abrasives grâce à sa géométrie et son revêtement inédits

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M985480
EAN 4015448591160
UBB 500751809483
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000866257
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.