Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
7K332875
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
TECWERK Fraise à rainurer DIN 6527 K type N D. nominal 12 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB nombr
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7K332875
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
73
Diamètre d'arbre (mm)
12
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
26
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
73
Diamètre d'arbre (mm)
12
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
26
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7K332875
EAN
4015448591139
UBB
500751809228
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
2000866255